Eriks
FISCHER

FISCHER Stockschraube STS STS 6X80

  • ERIKS:23935940
  • Hersteller:77714
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,21 €/ Stückexkl. MwSt

0,25 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FISCHER
Länge
80 mm
Schaftdurchmesser
6 mm