Eriks
FISCHER

FISCHER Baudübel FUR 8X80 T

  • ERIKS:23935837
  • Hersteller:70110
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,65 €/ Stückexkl. MwSt

0,77 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FISCHER
Bohrlochdurchmesser
8 mm
Länge
80 mm