Eriks
FISCHER

FISCHER Ankerstange FIS A M8X175 A4

  • ERIKS:23936819
  • Hersteller:90443
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,80 €/ Stückexkl. MwSt

4,52 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FISCHER
Gewindemaß metrisch
8
Länge
175 mm
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A4