Eriks
FIP

FIP Kugelhahn Serie: VEIV PVC-U/PTFE/CR Voller Durchgang Handhebel PN16 Klebemuffe 63mm DN50

  • ERIKS:10055263
  • Hersteller:10055263
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FIP
Serie
VEIV
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
PVC-U
Nennweite
DN50
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
98 mm
Handbedienung
Handhebel
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
PVC-U
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
PVC-U
Material Spindeldichtung primär
CR
Material Spindeldichtung sekundär
CR
Material Gehäusedichtung
CR
Min. Dauertemperatur (Medium)
10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar
Mit Ablassvorrichtung
Nein