Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Gehäuse Pi 50100-058 NG1000 10bar mit Anzeige

  • ERIKS:13522809
  • Hersteller:77978471
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.333,80 €/ Stückexkl. MwSt

1.587,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
PI 5000
Typ
Rücklauffilter
Grösse
1000
Kennziffer
Pi 50100-058
Max. Betriebsdruck
10 bar
Anschluss
Flanschanschluss DN76
Ventiltyp
Bypass 3,5 bar
Mit Verschmutzungsanzeige
Optisch/Elektrisch 2,2 bar
Spannung
250VAC/200VDC
Elektrischer Anschluss
Leitungsdose
Filterelement enthalten
Nein
Temperaturbereich
von -10 bis 80 °C
Werkstoff Filterkopf
Aluminium
Werkstoff Filtergehäuse
Stahl
Material Dichtung
NBR
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi13100RNMIC10

  • ERIKS:13521100
  • Manufacturer:77925076

306,90 €/ Stückexkl. MwSt

365,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi21100RNPS3

  • ERIKS:13521139
  • Manufacturer:77924210

711,00 €/ Stückexkl. MwSt

846,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi22100RNPS6

  • ERIKS:13521166
  • Manufacturer:77964109

711,00 €/ Stückexkl. MwSt

846,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi23100RNPS10

  • ERIKS:13521187
  • Manufacturer:77924228

702,90 €/ Stückexkl. MwSt

836,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026