

1.181,70 €/ Stückexkl. MwSt
1.406,22 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FILTRATION GROUP |
Serie | PI 5000 |
Typ | Rücklauffilter |
Grösse | 1000 |
Kennziffer | Pi 50100-056 |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Anschluss | Flanschanschluss DN76 |
Ventiltyp | Bypass 3,5 bar |
Mit Verschmutzungsanzeige | Nein |
Filterelement enthalten | Nein |
Temperaturbereich | von -10 bis 80 °C |
Werkstoff Filterkopf | Aluminium |
Werkstoff Filtergehäuse | Stahl |
Material Dichtung | NBR |
306,90 €/ Stückexkl. MwSt
365,21 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026711,00 €/ Stückexkl. MwSt
846,09 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026711,00 €/ Stückexkl. MwSt
846,09 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026702,90 €/ Stückexkl. MwSt
836,45 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026