622,80 €/ Stückexkl. MwSt
741,13 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FILTRATION GROUP |
Serie | PI 420 |
Typ | Hochdruckfilter |
Grösse | 150 |
Kennziffer | Pi 4215-015 |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Anschluss | 1.1/4" BSP zyl. |
Mit Verschmutzungsanzeige | Optisch/Elektrisch 5 bar |
Spannung | 250VAC/200VDC |
Elektrischer Anschluss | Leitungsdose |
Filterelement enthalten | Nein |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Werkstoff Filterkopf | GGG |
Werkstoff Filtergehäuse | Stahl |
Material Dichtung | NBR |
125,10 €/ Stückexkl. MwSt
148,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026117,00 €/ Stückexkl. MwSt
139,23 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026105,30 €/ Stückexkl. MwSt
125,31 €inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026101,70 €/ Stückexkl. MwSt
121,02 €inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026