1.362,60 €/ Stückexkl. MwSt
1.621,49 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FILTRATION GROUP |
Serie | PI 370 |
Typ | Mitteldruckfilter |
Grösse | 110 |
Kennziffer | Pi 3711-015 |
Max. Betriebsdruck | 315 bar |
Anschluss | 1" BSP zyl. |
Mit Verschmutzungsanzeige | Optisch/Elektrisch 5 bar |
Spannung | 250VAC/200VDC |
Elektrischer Anschluss | Leitungsdose |
Filterelement enthalten | Nein |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Werkstoff Filterkopf | GGG |
Werkstoff Filtergehäuse | Stahl |
Material Dichtung | NBR |
117,00 €/ Stückexkl. MwSt
139,23 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026102,60 €/ Stückexkl. MwSt
122,09 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.202690,00 €/ Stückexkl. MwSt
107,10 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.202686,85 €/ Stückexkl. MwSt
103,35 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026