Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Gehäuse Pi 3711-011 NG110 Doppelschaltfilter 250bar

  • ERIKS:13522345
  • Hersteller:77966716
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.262,70 €/ Stückexkl. MwSt

1.502,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
PI 370
Typ
Mitteldruckfilter
Grösse
110
Kennziffer
Pi 3711-011
Max. Betriebsdruck
315 bar
Anschluss
1" BSP zyl.
Ventiltyp
Bypass 7 bar
Mit Verschmutzungsanzeige
Nein
Filterelement enthalten
Nein
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Werkstoff Filterkopf
GGG
Werkstoff Filtergehäuse
Stahl
Material Dichtung
NBR
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi2111PS3

  • ERIKS:13521140
  • Manufacturer:77680150

117,00 €/ Stückexkl. MwSt

139,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi5111PS6

  • ERIKS:13521328
  • Manufacturer:77943525

102,60 €/ Stückexkl. MwSt

122,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi3111PS10

  • ERIKS:13521239
  • Manufacturer:77680333

90,00 €/ Stückexkl. MwSt

107,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi4111PS25

  • ERIKS:13521308
  • Manufacturer:77680465

86,85 €/ Stückexkl. MwSt

103,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026