Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Gehäuse Pi 37016-013 NG160 Doppelschaltfilter 200bar mit Anzeige

  • ERIKS:13522317
  • Hersteller:78259913
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.521,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.809,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
PI 3700
Typ
Mitteldruckfilter
Grösse
160
Kennziffer
Pi 37016-013
Max. Betriebsdruck
200 bar
Anschluss
1.1/2" BSP zyl.
Ventiltyp
Bypass 7 bar
Mit Verschmutzungsanzeige
Optisch/Elektrisch 5 bar
Spannung
250VAC/200VDC
Elektrischer Anschluss
Leitungsdose
Filterelement enthalten
Nein
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Werkstoff Filterkopf
GGG
Werkstoff Filtergehäuse
Stahl
Material Dichtung
NBR
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi21016DNPS3

  • ERIKS:13521129
  • Manufacturer:78261034

135,00 €/ Stückexkl. MwSt

160,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi22016DNPS6

  • ERIKS:13521155
  • Manufacturer:77960826

126,00 €/ Stückexkl. MwSt

149,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi23016DNPS10

  • ERIKS:13521177
  • Manufacturer:77925605

117,90 €/ Stückexkl. MwSt

140,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi24016DNPS16

  • ERIKS:13521198
  • Manufacturer:78261042

112,50 €/ Stückexkl. MwSt

133,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026