622,80 €/ Stückexkl. MwSt
741,13 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FILTRATION GROUP |
Serie | PI 360 |
Typ | Mitteldruckfilter |
Grösse | 300 |
Kennziffer | Pi 3630-013 |
Max. Betriebsdruck | 210 bar |
Anschluss | 1.1/4" BSP zyl. |
Ventiltyp | Bypass 7 bar |
Mit Verschmutzungsanzeige | Optisch/Elektrisch 5 bar |
Spannung | 250VAC/200VDC |
Elektrischer Anschluss | Leitungsdose |
Filterelement enthalten | Nein |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Werkstoff Filterkopf | GGG |
Werkstoff Filtergehäuse | Stahl |
Material Dichtung | NBR |
182,70 €/ Stückexkl. MwSt
217,41 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026168,30 €/ Stückexkl. MwSt
200,28 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026153,00 €/ Stückexkl. MwSt
182,07 €inkl. MwSt
14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026146,70 €/ Stückexkl. MwSt
174,57 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026