457,20 €/ Stückexkl. MwSt
544,07 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FILTRATION GROUP |
Serie | PI 3000 |
Typ | Mitteldruckfilter |
Grösse | 160 |
Kennziffer | Pi 30016-011 |
Max. Betriebsdruck | 200 bar |
Anschluss | 1.1/4" BSP zyl. |
Ventiltyp | Bypass 7 bar |
Mit Verschmutzungsanzeige | Nein |
Filterelement enthalten | Nein |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Werkstoff Filterkopf | GGG |
Werkstoff Filtergehäuse | Stahl |
Material Dichtung | NBR |
135,00 €/ Stückexkl. MwSt
160,65 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026126,00 €/ Stückexkl. MwSt
149,94 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026117,90 €/ Stückexkl. MwSt
140,30 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026112,50 €/ Stückexkl. MwSt
133,88 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026