448,20 €/ Stückexkl. MwSt
533,36 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FILTRATION GROUP |
Serie | PI 3000 |
Typ | Mitteldruckfilter |
Grösse | 100 |
Kennziffer | Pi 30010-013 |
Max. Betriebsdruck | 315 bar |
Anschluss | 1" BSP zyl. |
Ventiltyp | Bypass 7 bar |
Mit Verschmutzungsanzeige | Optisch/Elektrisch 5 bar |
Spannung | 250VAC/200VDC |
Elektrischer Anschluss | Leitungsdose |
Filterelement enthalten | Nein |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Werkstoff Filterkopf | GGG |
Werkstoff Filtergehäuse | Stahl |
Material Dichtung | NBR |
126,00 €/ Stückexkl. MwSt
149,94 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026112,50 €/ Stückexkl. MwSt
133,88 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.202699,90 €/ Stückexkl. MwSt
118,88 €inkl. MwSt
66 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.202698,10 €/ Stückexkl. MwSt
116,74 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026