Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Gehäuse Pi 30006-015 NG63 Mitteldruckfilter 315bar mit Anzeige

  • ERIKS:13522194
  • Hersteller:78208019
Image 1
Zur Liste hinzufügen

384,30 €/ Stückexkl. MwSt

457,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
PI 3000
Typ
Mitteldruckfilter
Grösse
63
Kennziffer
Pi 30006-015
Max. Betriebsdruck
315 bar
Anschluss
3/4" BSP zyl.
Mit Verschmutzungsanzeige
Optisch/Elektrisch 5 bar
Spannung
250VAC/200VDC
Elektrischer Anschluss
Leitungsdose
Filterelement enthalten
Nein
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Werkstoff Filterkopf
GGG
Werkstoff Filtergehäuse
Stahl
Material Dichtung
NBR
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi21006DNPS3

  • ERIKS:13521123
  • Manufacturer:78260960

102,60 €/ Stückexkl. MwSt

122,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi22006DNPS6

  • ERIKS:13521149
  • Manufacturer:77960867

90,00 €/ Stückexkl. MwSt

107,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi23006DNPS10

  • ERIKS:13521172
  • Manufacturer:77925589

78,75 €/ Stückexkl. MwSt

93,71 €inkl. MwSt

18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi24006DNPS16

  • ERIKS:13521192
  • Manufacturer:78260978

77,49 €/ Stückexkl. MwSt

92,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026