Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Gehäuse Pi 2202-069 NG25 Oberteil 10bar mit Anzeige

  • ERIKS:13521863
  • Hersteller:77665672
Image 1
Zur Liste hinzufügen

232,20 €/ Stückexkl. MwSt

276,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
PI 220
Typ
Niederdruckfilter
Grösse
25
Kennziffer
Pi 2202-069
Max. Betriebsdruck
10 bar
Anschluss
1/2" BSP zyl.
Mit Verschmutzungsanzeige
Optisch/Elektrisch 2,2 bar
Spannung
250VAC/200VDC
Elektrischer Anschluss
Leitungsdose
Filterelement enthalten
Nein
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Werkstoff Filterkopf
Aluminium
Material Dichtung
NBR
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement OC168

  • ERIKS:13521464
  • Manufacturer:77500184

43,83 €/ Stückexkl. MwSt

52,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026