1.398,60 €/ Stückexkl. MwSt
1.664,33 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FILTRATION GROUP |
Serie | PI 210 |
Typ | Niederdruckfilter |
Grösse | 300 |
Kennziffer | Pi 2130-015 FKM |
Max. Betriebsdruck | 32 bar |
Anschluss | 1.1/2" BSP zyl. |
Mit Verschmutzungsanzeige | Optisch/Elektrisch 5 bar |
Spannung | 250VAC/200VDC |
Elektrischer Anschluss | Leitungsdose |
Filterelement enthalten | Nein |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Werkstoff Filterkopf | Aluminium |
Werkstoff Filtergehäuse | Aluminium |
Material Dichtung | FKM (FPM) |
182,70 €/ Stückexkl. MwSt
217,41 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026168,30 €/ Stückexkl. MwSt
200,28 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026153,00 €/ Stückexkl. MwSt
182,07 €inkl. MwSt
14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026146,70 €/ Stückexkl. MwSt
174,57 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026