1.188,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.413,72 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FILTRATION GROUP |
Serie | PI 210 |
Typ | Niederdruckfilter |
Grösse | 150 |
Kennziffer | Pi 2115-058 |
Max. Betriebsdruck | 32 bar |
Anschluss | 1.1/2" BSP zyl. |
Ventiltyp | Bypass 3,5 bar |
Mit Verschmutzungsanzeige | Optisch/Elektrisch 2,2 bar |
Spannung | 250VAC/200VDC |
Elektrischer Anschluss | Leitungsdose |
Filterelement enthalten | Nein |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Werkstoff Filterkopf | Aluminium |
Werkstoff Filtergehäuse | Aluminium |
Material Dichtung | NBR |
125,10 €/ Stückexkl. MwSt
148,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026117,00 €/ Stückexkl. MwSt
139,23 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026105,30 €/ Stückexkl. MwSt
125,31 €inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026101,70 €/ Stückexkl. MwSt
121,02 €inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026