Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Gehäuse Pi 211063-068 NG630 Doppelschaltfilter 40bar mit Anzeige

  • ERIKS:13522081
  • Hersteller:70316222
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6.051,60 €/ Stückexkl. MwSt

7.201,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
PI 2110
Typ
Niederdruckfilter
Grösse
630
Kennziffer
Pi 211063-068
Max. Betriebsdruck
40 bar
Anschluss
Flanschanschluss DN64
Mit Verschmutzungsanzeige
Optisch 2,2 bar
Filterelement enthalten
Nein
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Werkstoff Filterkopf
GGG
Werkstoff Filtergehäuse
Stahl
Material Dichtung
NBR
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi21063DNPS3

  • ERIKS:13521136
  • Manufacturer:77961519

541,80 €/ Stückexkl. MwSt

644,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi23063DNPS10

  • ERIKS:13521184
  • Manufacturer:77925639

473,40 €/ Stückexkl. MwSt

563,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026