Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Gehäuse Pi 2030-069 NG300 Niederdruckfilter 32bar mit Anzeige

  • ERIKS:13521833
  • Hersteller:77665532
Image 1
Zur Liste hinzufügen

381,60 €/ Stückexkl. MwSt

454,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
PI 200
Typ
Niederdruckfilter
Grösse
300
Kennziffer
Pi 2030-069
Max. Betriebsdruck
32 bar
Anschluss
1.1/4" BSP zyl.
Mit Verschmutzungsanzeige
Optisch/Elektrisch 2,2 bar
Spannung
250VAC/200VDC
Elektrischer Anschluss
Leitungsdose
Filterelement enthalten
Nein
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Werkstoff Filterkopf
Aluminium
Werkstoff Filtergehäuse
Aluminium
Material Dichtung
NBR
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi2130PS3

  • ERIKS:13521143
  • Manufacturer:77680176

182,70 €/ Stückexkl. MwSt

217,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi5130PS6

  • ERIKS:13521330
  • Manufacturer:77955107

168,30 €/ Stückexkl. MwSt

200,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi3130PS10

  • ERIKS:13521242
  • Manufacturer:77680366

153,00 €/ Stückexkl. MwSt

182,07 €inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi4130PS25

  • ERIKS:13521311
  • Manufacturer:77680481

146,70 €/ Stückexkl. MwSt

174,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026