Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Gehäuse Pi 2015-047 NG150 Niederdruckfilter 32bar

  • ERIKS:13521814
  • Hersteller:76952832
Image 1
Zur Liste hinzufügen

244,80 €/ Stückexkl. MwSt

291,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
PI 200
Typ
Niederdruckfilter
Grösse
150
Kennziffer
Pi 2015-047
Max. Betriebsdruck
32 bar
Anschluss
1.1/4" BSP zyl.
Ventiltyp
Bypass 3,5 bar
Mit Verschmutzungsanzeige
Nein
Filterelement enthalten
Nein
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Werkstoff Filterkopf
Aluminium
Werkstoff Filtergehäuse
Aluminium
Material Dichtung
NBR
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi2115PS3

  • ERIKS:13521141
  • Manufacturer:77680168

125,10 €/ Stückexkl. MwSt

148,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi5115PS6

  • ERIKS:13521329
  • Manufacturer:77955099

117,00 €/ Stückexkl. MwSt

139,23 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi3115PS10

  • ERIKS:13521240
  • Manufacturer:77680358

105,30 €/ Stückexkl. MwSt

125,31 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi4115PS25

  • ERIKS:13521309
  • Manufacturer:77680473

101,70 €/ Stückexkl. MwSt

121,02 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026