103,50 €/ Stückexkl. MwSt
123,17 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FILTRATION GROUP |
Serie | PX |
Kennziffer | PX27-2-8-4-SMC3 |
Material Filterelement | Glasfaser |
Filterfeinheit | 3 µm |
ß-Verhältnis | 200 |
Zulässiger Betriebsdruck | 35 bar |
Anschluss | 1.3/4-12 UNF |
Typ Filterelement | Spin-On Filterelement |
Länge Filterelement | 297 mm |
Außendurchmesser | 117 mm |