Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement PX24-2-7-4-SMC10 10µm 72523655 DxH=95x181mm 1 3/8-12UNF-2B

  • ERIKS:15098986
  • Hersteller:72523655
Image 1
Zur Liste hinzufügen

67,50 €/ Stückexkl. MwSt

80,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
PX
Kennziffer
PX24-2-7-4-SMC10
Material Filterelement
Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
200
Zulässiger Betriebsdruck
35 bar
Anschluss
1.3/8-12 UNF
Typ Filterelement
Spin-On Filterelement
Länge Filterelement
181 mm
Außendurchmesser
95 mm