170,10 €/ Stückexkl. MwSt
202,42 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FILTRATION GROUP |
Serie | Pi |
Kennziffer | Pi 9715 DRG VST 300 |
Grösse | 150 |
Material Filterelement | Metall Gittergewebe |
Filterfeinheit | 300 µm |
Differenzdruck | 210 bar |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Material Enddeckel | Blech |
Länge Filterelement | 144 mm |
Innendurchmesser | 47.5 mm |
Außendurchmesser | 83.2 mm |