Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi9615DRGVST200

  • ERIKS:13807176
  • Hersteller:77741044
Image 1
Zur Liste hinzufügen

170,10 €/ Stückexkl. MwSt

202,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Kennziffer
Pi 9615 DRG VST 200
Grösse
150
Material Filterelement
Metall Gittergewebe
Filterfeinheit
200 µm
Differenzdruck
210 bar
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Enddeckel
Blech
Länge Filterelement
144 mm
Innendurchmesser
47.5 mm
Außendurchmesser
83.2 mm