315,90 €/ Stückexkl. MwSt
375,92 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FILTRATION GROUP |
Serie | Pi |
Kennziffer | Pi 9445 DRG VST 60 |
Grösse | 450 |
Material Filterelement | Metall Gittergewebe |
Filterfeinheit | 60 µm |
Differenzdruck | 210 bar |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Material Enddeckel | Blech |
Länge Filterelement | 374 mm |
Innendurchmesser | 47.5 mm |
Außendurchmesser | 83.2 mm |