Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi9345DRGVST40

  • ERIKS:13521431
  • Hersteller:77689201
Image 1
Zur Liste hinzufügen

475,20 €/ Stückexkl. MwSt

565,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Kennziffer
Pi 9345 DRG VST 40
Grösse
450
Material Filterelement
Metall Gittergewebe
Filterfeinheit
40 µm
Differenzdruck
210 bar
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Enddeckel
Blech
Länge Filterelement
374 mm
Innendurchmesser
47.5 mm
Außendurchmesser
83.2 mm