199,80 €/ Stückexkl. MwSt
237,76 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FILTRATION GROUP |
Serie | Pi |
Kennziffer | Pi 8930 DRG 250 |
Grösse | 300 |
Material Filterelement | Metall Gittergewebe |
Filterfeinheit | 250 µm |
Differenzdruck | 20 bar |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Material Enddeckel | Blech |
Länge Filterelement | 255.5 mm |
Innendurchmesser | 47.5 mm |
Außendurchmesser | 83.2 mm |