90,90 €/ Stückexkl. MwSt
108,17 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FILTRATION GROUP |
Serie | Pi |
Kennziffer | Pi 8808 DRG 500 |
Grösse | 80 |
Material Filterelement | Metall Gittergewebe |
Filterfeinheit | 500 µm |
Differenzdruck | 20 bar |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Material Enddeckel | Blech |
Länge Filterelement | 171 mm |
Innendurchmesser | 25.5 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |