Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi8508DRG100

  • ERIKS:13521407
  • Hersteller:77681075
Image 1
Zur Liste hinzufügen

93,60 €/ Stückexkl. MwSt

111,38 €inkl. MwSt

37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Kennziffer
Pi 8508 DRG 100
Grösse
80
Material Filterelement
Metall Gittergewebe
Filterfeinheit
100 µm
Differenzdruck
20 bar
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Enddeckel
Blech
Länge Filterelement
171 mm
Innendurchmesser
25.5 mm
Außendurchmesser
47 mm