Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FILTRATION GROUP |
Serie | Pi |
Kennziffer | Pi 8311 DRG 40 |
Grösse | 110 |
Material Filterelement | Metall Gittergewebe |
Filterfeinheit | 40 µm |
Differenzdruck | 20 bar |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Material Enddeckel | Blech |
Länge Filterelement | 247 mm |
Innendurchmesser | 25.5 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |