361,80 €/ Stückexkl. MwSt
430,54 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FILTRATION GROUP |
Serie | Pi |
Kennziffer | Pi 8230 DRG 25 |
Grösse | 300 |
Material Filterelement | Metall Gittergewebe |
Filterfeinheit | 25 µm |
Differenzdruck | 20 bar |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Material Enddeckel | Blech |
Länge Filterelement | 255.5 mm |
Innendurchmesser | 47.5 mm |
Außendurchmesser | 83.2 mm |