363,60 €/ Stückexkl. MwSt
432,68 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FILTRATION GROUP |
Serie | Pi |
Kennziffer | Pi 72025 DN PS VST 6 |
Grösse | 250 |
Material Filterelement | Glasfaserverstärkt |
Filterfeinheit | 6 µm |
Differenzdruck | 210 bar |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 248.5 mm |
Innendurchmesser | 40.1 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |