Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi4215PSVST25

  • ERIKS:13521317
  • Hersteller:77680531
Image 1
Zur Liste hinzufügen

207,00 €/ Stückexkl. MwSt

246,33 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Kennziffer
Pi 4215 PS VST 25
Grösse
150
Material Filterelement
Glasfaserverstärkt
Filterfeinheit
25 µm
Differenzdruck
210 bar
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Enddeckel
Blech
Länge Filterelement
144 mm
Innendurchmesser
47.5 mm
Außendurchmesser
83.2 mm