Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi4105PS25/K197

  • ERIKS:13809152
  • Hersteller:79700923
Image 1
Zur Liste hinzufügen

58,32 €/ Stückexkl. MwSt

69,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Kennziffer
Pi 4105 PS 25/K197
Grösse
50
Material Filterelement
Glasfaser
Filterfeinheit
25 µm
Differenzdruck
20 bar
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Enddeckel
Blech
Länge Filterelement
93 mm
Innendurchmesser
25.5 mm
Außendurchmesser
47 mm