Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi38040DNDRG100

  • ERIKS:13805490
  • Hersteller:76131809
Image 1
Zur Liste hinzufügen

298,80 €/ Stückexkl. MwSt

355,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Kennziffer
Pi 38040 DN DRG 100
Grösse
400
Material Filterelement
Metall Gittergewebe
Filterfeinheit
100 µm
Differenzdruck
20 bar
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Enddeckel
Blech
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
398.5 mm
Innendurchmesser
40.3 mm
Außendurchmesser
78.5 mm