135,90 €/ Stückexkl. MwSt
161,72 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FILTRATION GROUP |
Serie | Pi |
Kennziffer | Pi 37010 DN DRG 60 |
Grösse | 100 |
Material Filterelement | Metall Gittergewebe |
Filterfeinheit | 60 µm |
Differenzdruck | 20 bar |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Material Enddeckel | Blech |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 247.8 mm |
Innendurchmesser | 22.6 mm |
Außendurchmesser | 45 mm |