Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi36100DNDRG40

  • ERIKS:13521294
  • Hersteller:78229569
Image 1
Zur Liste hinzufügen

544,50 €/ Stückexkl. MwSt

647,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Kennziffer
Pi 36100 DN DRG 40
Grösse
1000
Material Filterelement
Metall Gittergewebe
Filterfeinheit
40 µm
Differenzdruck
20 bar
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Enddeckel
Blech
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
630 mm
Innendurchmesser
60.4 mm
Außendurchmesser
100 mm