Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi35040RNDRG25

  • ERIKS:13521276
  • Hersteller:77963713
Image 1
Zur Liste hinzufügen

509,40 €/ Stückexkl. MwSt

606,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Kennziffer
Pi 35040 RN DRG 25
Grösse
400
Material Filterelement
Metall Gittergewebe
Filterfeinheit
25 µm
Differenzdruck
20 bar
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Enddeckel
Kunststoff
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
249 mm
Innendurchmesser
71 mm
Außendurchmesser
130 mm