702,90 €/ Stückexkl. MwSt
836,45 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FILTRATION GROUP |
Serie | Pi |
Kennziffer | Pi 25100 RN PS 25 |
Grösse | 1000 |
Material Filterelement | Glasfaser |
Filterfeinheit | 25 µm |
Differenzdruck | 10 bar |
Typ Filterelement | Rücklauffilterelement |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Material Enddeckel | Blech |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 399 mm |
Innendurchmesser | 90.5 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |