Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi23040DNPS10

  • ERIKS:13521182
  • Hersteller:77925621
Image 1
Zur Liste hinzufügen

237,60 €/ Stückexkl. MwSt

282,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Kennziffer
Pi 23040 DN PS 10
Grösse
400
Material Filterelement
Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
Differenzdruck
20 bar
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Enddeckel
Blech
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
398.5 mm
Innendurchmesser
40.3 mm
Außendurchmesser
78.5 mm