Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi2215PSVST3

  • ERIKS:12499652
  • Hersteller:77680226
Image 1
Zur Liste hinzufügen

236,70 €/ Stückexkl. MwSt

281,67 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Kennziffer
Pi 2215 PS VST 3
Grösse
150
Material Filterelement
Glasfaserverstärkt
Filterfeinheit
3 µm
Differenzdruck
210 bar
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Enddeckel
Blech
Länge Filterelement
144 mm
Innendurchmesser
47.5 mm
Außendurchmesser
83.2 mm