144,90 €/ Stückexkl. MwSt
172,43 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 29.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FILTRATION GROUP |
Serie | Pi |
Kennziffer | Pi 21016 DE PS 3 EPDM/K197 |
Grösse | 160 |
Material Filterelement | Glasfaser |
Filterfeinheit | 3 µm |
Differenzdruck | 20 bar |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Material Enddeckel | Blech |
Material Dichtung | EPDM |
Länge Filterelement | 158.5 mm |
Innendurchmesser | 40.3 mm |
Außendurchmesser | 78.5 mm |