Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi1710/1/DRG100

  • ERIKS:13523105
  • Hersteller:77661598
Image 1
Zur Liste hinzufügen

30,06 €/ Stückexkl. MwSt

35,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
PI 1710
Kennziffer
Pi 1710/1/DRG 100
Grösse
10
Material Filterelement
Metall Gittergewebe
Filterfeinheit
100 µm
Anschluss
1/4" BSP
Typ Filterelement
Saugfilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Länge Filterelement
59.5 mm
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
46 mm