Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi15100RNMIC25/K197

  • ERIKS:13521119
  • Hersteller:77963630
Image 1
Zur Liste hinzufügen

306,90 €/ Stückexkl. MwSt

365,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Kennziffer
Pi 15100 RN MIC 25/K197
Grösse
1000
Material Filterelement
Mikrocellulose
Filterfeinheit
25 µm
Differenzdruck
10 bar
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Enddeckel
Blech
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
399 mm
Innendurchmesser
90.5 mm
Außendurchmesser
160 mm