Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi1130MIC10

  • ERIKS:13521076
  • Hersteller:77680119
Image 1
Zur Liste hinzufügen

95,40 €/ Stückexkl. MwSt

113,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Kennziffer
Pi 1130 MIC 10
Grösse
300
Material Filterelement
Mikrocellulose
Filterfeinheit
10 µm
Differenzdruck
20 bar
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Enddeckel
Kunststoff
Länge Filterelement
255.5 mm
Innendurchmesser
47.5 mm
Außendurchmesser
84 mm