Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement 852945PS10

  • ERIKS:13518589
  • Hersteller:79312166
Image 1
Zur Liste hinzufügen

75,42 €/ Stückexkl. MwSt

89,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
852
Kennziffer
852 945 PS 10
Grösse
50
Material Filterelement
Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
Differenzdruck
10 bar
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Enddeckel
Blech
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
193.1 mm
Innendurchmesser
22.6 mm
Außendurchmesser
41.3 mm