2.108,70 €/ Stückexkl. MwSt
2.509,35 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FILTRATION GROUP |
Serie | 852 |
Kennziffer | 852 884 DRG 25 |
Grösse | 1800 |
Material Filterelement | Metall Gittergewebe |
Filterfeinheit | 25 µm |
Differenzdruck | 10 bar |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Material Enddeckel | Blech |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 499 mm |
Innendurchmesser | 150.5 mm |
Außendurchmesser | 202 mm |