Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement 852275SMN2

  • ERIKS:13518325
  • Hersteller:79309303
Image 1
Zur Liste hinzufügen

333,90 €/ Stückexkl. MwSt

397,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
852
Kennziffer
852 275 SMN 2
Grösse
50
Material Filterelement
Glasfaser
Filterfeinheit
2 µm
Differenzdruck
5 bar
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Enddeckel
Blech
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
355.4 mm
Innendurchmesser
32.2 mm
Außendurchmesser
150.4 mm