Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement 852243PS10/K197

  • ERIKS:13807161
  • Hersteller:77740327
Image 1
Zur Liste hinzufügen

62,73 €/ Stückexkl. MwSt

74,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
852
Kennziffer
852 243 PS 10/K197
Grösse
10
Material Filterelement
Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
Differenzdruck
20 bar
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
117 mm
Innendurchmesser
16.1 mm
Außendurchmesser
30 mm