62,82 €/ Stückexkl. MwSt
74,76 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FILTRATION GROUP |
Serie | 852 |
Kennziffer | 852 149 PS VST 3/K197 |
Grösse | 5 |
Material Filterelement | Glasfaserverstärkt |
Filterfeinheit | 3 µm |
Differenzdruck | 160 bar |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 70 mm |
Innendurchmesser | 16.1 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |